Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho38.1 mm
- Anillo exterior Ancho22.2 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSER200FSX
- UPC_NO0808250311958