Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-25/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1-1/32 pulg.
- Ancho de la mordaza1/2 pulg.
- Longitud total8-7/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoAislado
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- Incluye pelador de cablesIncluye pelador de cables
- Estilo de superficie de mordazaDientes
- MaterialAcero de aleación
- Forma de la narizPlano
- UPC_NO092644700934