Motion
TSN 228 A

SKF
TSN 228 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 155 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 187.50 mm OD, ancho general de 12.50 mm
Artículo MI #03670261
No. Fabricante TSN 228 A
Precio864.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 228 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 155 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 187.50 mm OD, ancho general de 12.50 mm
Artículo MI #03670261
No. Fabricante TSN 228 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio864.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    155 mm
  • Diámetro exterior
    187.50 mm
  • Ancho general
    12.50 mm
  • Peso
    0.68 lb
  • Ancho
    0.4921 pulg., 12.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316570091243

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 228 UN SELLO PARA HSG DIVIDIDO