Motion
C17533
Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 1/4 in, diámetro de mango de 1/4 in, longitud de corte de 1/4 in, longitud total de 2 in
Artículo MI #03670391
No. Fabricante C17533
Precio21.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa - Doble corte, diámetro de cabeza de 1/4 in, diámetro de mango de 1/4 in, longitud de corte de 1/4 in, longitud total de 2 in
Artículo MI #03670391
No. Fabricante C17533
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
Precio21.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Material del mango
    Acero de alta velocidad
  • Forma
    Bola
  • Número comercial
    SD-1

Descripción general

Descripción del fabricante
C17533 1853 SD-1 1/4X1/4 SC BUR-DBL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo