Motion
SRP1101-01-R

SMC
SRP1101-01-R

Regulador de precisión - 1/8 BSPT, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #03672555
No. Fabricante SRP1101-01-R
Precio181.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SRP1101-01-R

Regulador de precisión - 1/8 BSPT, 0.73 a 29 psi
Artículo MI #03672555
No. Fabricante SRP1101-01-R
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
Precio181.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    SRP
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 29 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
SRP1101-01-R REGULADOR DE PRECISIÓN