Motion
AB-12-20
Roscado macho con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/8-14 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03672717
No. Fabricante AB-12-20
Precio296.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Roscado macho con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/8-14 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03672717
No. Fabricante AB-12-20
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
Precio296.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.687 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    190029028380

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-12T-20 EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo