Especificaciones
Dimensiones
- Peso35.00 lb
Detalles
- Amperaje9.5 A
- Descripción Palabra claveCilindros de acción única
- FlujoFlujo de salida de la 1a etapa - 200 in3/min, Flujo de salida de la 2a etapa - 20 in3/min
- Página de producto del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Enerpac
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaActuación única
- Capacidad del depósito1.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas231.0 pulg.3
- Serie / TipoSerie PU
- Nivel de sonido85 dB(a)
- UPC_NO6.62005125319E11
- Funcionalidad de la válvulaAvanzar/Retener/Retraer
- Voltaje115 V
Descripción general
- Ligero y compacto
- Mango grande y fácil de transportar para una máxima portabilidad
- El funcionamiento a dos velocidades reduce los tiempos de ciclo para mejorar la productividad
- El motor universal 115V AC 50/60-cycle funcionará con voltajes tan bajos como 60V
- Control remoto de motor de CA 24V , longitud de 10' para seguridad del operador
- Comienza a plena carga
- Cubierta moldeada de alta resistencia con asa integral que protege el motor de la contaminación y los daños
- Ciclo de servicio intermitente serie PUD-1100
- Proporciona avance/retracción automática de cilindros de acción simple
- Ideal para aplicaciones de punzonado
- Para aplicaciones que no requieren sujeción de carga
- El colgante de 10' controla el funcionamiento del motor y la válvula Serie PUD-1300
- Proporciona avance/retención/retención de cilindros de acción simple
- El colgante de 10' controla el funcionamiento del motor y la válvula
- Ideal para aplicaciones que requieren operación de válvula remota Serie PUJ
- Disponible con válvulas de 3 y 4 vías para cilindros de acción simple o doble
- El cable de 10' controla el funcionamiento del motor
- Las válvulas manuales proporcionan control de herramientas de avance/retracción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación