Motion
7581838
Pintura en espray a base de aceite - Gris máquina claro, Tamaño contenedor 15 oz, Aceite, Esmalte alquídico, Rango de cobertura 14 ft2, Tiempo de secado de 1 a 2 h
Artículo MI #03688927
No. Fabricante 7581838
Precio15.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Gris máquina claro, Tamaño contenedor 15 oz, Aceite, Esmalte alquídico, Rango de cobertura 14 ft2, Tiempo de secado de 1 a 2 h
Artículo MI #03688927
No. Fabricante 7581838

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Rango de cobertura
    14 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Gris máquina claro
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    De 1 a 2 horas
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico
  • UPC_NO
    020066758189
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    65 %

Descripción general

Descripción del fabricante
7581838 GRIS MÁQUINA CLARO PROFESIONAL

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good