Motion
15524
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 12 mm, Forma L corta, Longitud de la hoja 4.8 in, Acero de aleación
Artículo MI #03688984
No. Fabricante 15524
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 12 mm, Forma L corta, Longitud de la hoja 4.8 in, Acero de aleación
Artículo MI #03688984
No. Fabricante 15524

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4.8 pulg.
  • Hexagonal Tamaño  
    12 mm
  • Peso
    0.80 libras, 0.800

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Forma de la llave
    Corto L
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
15524 LLAVE HEX 12MM BRAZO CORTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo