Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho0.750 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.375 pulg.
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricanteNULO
- MaterialPTFE
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 500 °F
- Tipo de paqueteBobina
- Rango de comprobación Ph0-14 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo1004
- Aplicaciones típicasServicios rotativos
- UPC_NO717744619206
Descripción general
- Cuesta hasta un 50 % menos que los anillos linterna suministrados por OE
- Se corta fácilmente con un cuchillo o una sierra
- Empalme de corta longitud, eliminando los residuos
- Fácil de instalar y retirar de la caja: reduce el costoso tiempo de inactividad
- Tiene capacidad de filtrado de agua del prensaestopas
- El PTFE de alta pureza ofrece resistencia química en una amplia gama de servicios rotativos