Motion
49104-9005
Empaquetadura de compresión Garlock - Anillo linterna - Estilo: 1004, material PTFE, sección transversal de 0.500 in, ancho de 0.625 in, longitud de 48 in, bobina
Artículo MI #03689119
No. Fabricante 49104-9005
Precio794.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión Garlock - Anillo linterna - Estilo: 1004, material PTFE, sección transversal de 0.500 in, ancho de 0.625 in, longitud de 48 in, bobina
Artículo MI #03689119
No. Fabricante 49104-9005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio794.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho
    0.625 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    NULO
  • Material
    PTFE
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 500 °F
  • Tipo de paquete
    Bobina
  • Rango de comprobación Ph
    0-14 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    1004
  • Aplicaciones típicas
    Servicios rotativos
  • UPC_NO
    717744619121

Descripción general

Descripción del fabricante
1004 BOBINA DE ANILLO LINTERNA 0,500"TAMAÑO X
  • Cuesta hasta un 50 % menos que los anillos linterna suministrados por OE
  • Se corta fácilmente con un cuchillo o una sierra
  • Empalme de corta longitud, eliminando los residuos
  • Fácil de instalar y retirar de la caja: reduce el costoso tiempo de inactividad
  • Tiene capacidad de filtrado de agua del prensaestopas
  • El PTFE de alta pureza ofrece resistencia química en una amplia gama de servicios rotativos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"