Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Rosca Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie115
- Rosca Límite/ajusteH5
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones para la industria de bebidas Regal-RexnordLas soluciones de Regal Rexnord para la industria de bebidas ayudan a optimizar las líneas de producción con innovadoras tecnologías de tren motriz para aplicaciones de llenado de latas, botellas de PET y botellas de vidrio. Explore los rodamientos, sistemas de transporte, motores de engranajes, transmisiones de cadena y soluciones de confiabilidad diseñadas para mejorar la eficiencia y reducir los costos de mantenimiento.
Ver la documentación
Campaña promocional de lavado regionalCampaña promocional de lavado regional
Ver la documentación- Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Ver la documentación - Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Ver la documentación