Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal1.03 pulg.
- Ancho de corte máximo0.125 pulg.
- Ancho de corte mínimo0.016 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Tamaño del asiento0.062 pulg.
- Altura del mango3/4 pulg.
- Ancho del mango3/4 pulg.
Detalles
- Portaherramientas de cuchillaNo
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoGHDR 19-2
- Corte interno o externoExterno
- SerieCORTAR-REBAR
- Estilo de portaherramientasGHDR