Motion
RSC-C550-10FT
Cadena de rodillos - Serie agrícola, paso de 550 / 1.630 pulg., 1 hebra, material de acero al carbono
Artículo MI #03689244
No. Fabricante RSC-C550-10FT
Precio17.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillos - Serie agrícola, paso de 550 / 1.630 pulg., 1 hebra, material de acero al carbono
Artículo MI #03689244
No. Fabricante RSC-C550-10FT
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
Precio17.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    35.662 mm
  • Anchura interior
    19.812 mm
  • Altura de la placa de enlace
    19.812 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    20.19 mm
  • Diámetro del pasador
    7.188 mm
  • Diámetro del rodillo
    16.866 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena
    CA550
  • Número de cadena y paso
    550 / 1.630 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Número de catálogo del fabricante
    CA550-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Agrícola
  • UPC_NO
    716647454174

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-C550-10FT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle