Motion
50A132B

Drillco
50A132B

Fresa de mango cuadrada serie 5000A , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 0.5000 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1.0000 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03689311
No. Fabricante 50A132B
Precio40.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
50A132B

Fresa de mango cuadrada serie 5000A , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 0.5000 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1.0000 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03689311
No. Fabricante 50A132B
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
Precio40.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.0000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    M7
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5000A
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
50A132B 1/2, DOS CANALES, EXTREMO ÚNICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"