Motion
81206L1P5

NTN
81206L1P5

Cojinete cilíndrico de rodillos de empuje - Tipo 812, 813
Artículo MI #03689450
No. Fabricante 81206L1P5
Precio1,046.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81206L1P5

Cojinete cilíndrico de rodillos de empuje - Tipo 812, 813
Artículo MI #03689450
No. Fabricante 81206L1P5
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
Precio1,046.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1811 pulg.
  • Radio de filete
    0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6299 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359457186
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    129000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359457186

Descripción general

Descripción del fabricante
81206L1P5 RODILLO DE AGUJA BRG