Motion
1000N142

Drillco
1000N142

Broca de mango reducido - Material de acero de alta velocidad de 21/32 pulg., acabado de bronce y óxido negro, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03689555
No. Fabricante 1000N142
Precio47.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
1000N142

Broca de mango reducido - Material de acero de alta velocidad de 21/32 pulg., acabado de bronce y óxido negro, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #03689555
No. Fabricante 1000N142
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
Precio47.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    21/32 pulg.
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce y óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M7N
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1000N
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
1000N142 21/32 BROCA NITRO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo