Motion
AL40-N04B-1Z
LUBRICADOR
Artículo MI #03689581
No. Fabricante AL40-N04B-1Z
Precio159.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUBRICADOR
Artículo MI #03689581
No. Fabricante AL40-N04B-1Z
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
Precio159.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    2.4 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Incluye
    Soporte
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.56 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL

Descripción general

Descripción del fabricante
AL40-N04B-1Z LUBRIFICATEUR
  • Lubricador de tipo modular con tanque
  • Tamaños de cuerpo disponibles: 30 ~ 60
  • Tipo de rosca: M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Variedad de opciones disponibles

También puede gustarle