Motion
AL800-N14-23
Lubricador de aire de alto flujo - 1-1/2 NPT, recipiente de metal, capacidad de aceite de 14.88 fl oz
Artículo MI #03689591
No. Fabricante AL800-N14-23
Precio119.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire de alto flujo - 1-1/2 NPT, recipiente de metal, capacidad de aceite de 14.88 fl oz
Artículo MI #03689591
No. Fabricante AL800-N14-23
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
Precio119.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    80
  • Altura total
    11.14 pulg.
  • Ancho general
    3.94 pulg.
  • Peso
    3.57 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • País de origen
    JP
  • Incluye
    Casquillo de drenaje
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Aceite Capacidad  
    14.88 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL800-900
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AL800-N14-23 LUBRIFICATEUR
  • Tasa de caída de aceite ajustable
  • El recipiente se puede acoplar y desacoplar con una mano
  • Llave de drenaje opcional para el escape de drenaje con un solo toque
  • Proporciona una lubricación precisa del equipo aguas abajo

También puede gustarle