Motion
3020R PLACA SUPERIOR E2LP POR IMPRESIÓN

PEER CHAIN
3020R TOP PLATE E2LP PER PRINT

Cadena de rodillo - Especial - Paso 3020 , remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono
Artículo MI #03689690
No. Fabricante 3020R TOP PLATE E2LP PER PRINT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
3020R TOP PLATE E2LP PER PRINT

Cadena de rodillo - Especial - Paso 3020 , remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono
Artículo MI #03689690
No. Fabricante 3020R TOP PLATE E2LP PER PRINT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    11.7 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
3020R PLACA SUPERIOR E2LP POR IMPRESIÓN
  • Todas las cadenas de rodillos PEER incorporan rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente del piñón durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo