Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Anillo interior Ancho65.1 mm
- Anillo exterior Ancho27 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Ancho general2.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Capacidad de carga estática radial4100 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200
- UPC_NO0808250172061