Motion
T0604G-100

SMC
T0604G-100

Tubos de nylon - Aire/agua, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 100 m Longitud, 24 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03689932
No. Fabricante T0604G-100
Price$92.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
T0604G-100

Tubos de nylon - Aire/agua, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 100 m Longitud, 24 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #03689932
No. Fabricante T0604G-100
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
Su precio$92.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    24 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.158 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Details

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Verde
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
T0604G-100 TUBOS DE NAILON