Motion
VQ7-8-FJG-D-3Z

SMC
VQ7-8-FJG-D-3Z

ELECTROVÁLVULA, ESTÁNDAR ISO
Artículo MI #03689967
No. Fabricante VQ7-8-FJG-D-3Z
Precio164.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ7-8-FJG-D-3Z

ELECTROVÁLVULA, ESTÁNDAR ISO
Artículo MI #03689967
No. Fabricante VQ7-8-FJG-D-3Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Centro de escape de 3 posiciones
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-8-FJG-D-3Z VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
  • Válvula de solenoide estándar ISO tamaño 2
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Caja: IP65 (a prueba de polvo, salpicaduras)

También puede gustarle