Motion
32102
Taladro de manchado, diámetro de cuerpo: 1", ángulo de punta: 90°, material: acero de alta velocidad, tipo: manchado NC
Artículo MI #03690085
No. Fabricante 32102
Precio225.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de manchado, diámetro de cuerpo: 1", ángulo de punta: 90°, material: acero de alta velocidad, tipo: manchado NC
Artículo MI #03690085
No. Fabricante 32102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio225.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    90 °
  • Tipo
    Detección de NC

Descripción general

Descripción del fabricante
32102 1" HSS 90DEG SPOTTING DRILL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo