Motion
VX3334N-02-1GS1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3334N-02-1GS1-B

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 100 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #03691492
No. Fabricante VX3334N-02-1GS1-B
Precio97.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3334N-02-1GS1-B

3 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 100 V CA, 50/60 Hz
Artículo MI #03691492
No. Fabricante VX3334N-02-1GS1-B
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
Precio97.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm

Detalles

  • Soporte incluido
    Sí
  • Entrada eléctrica
    Ojal
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    N (Para aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: plata, Clase H)
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Sí
  • Voltaje
    100 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3334N-02-1GS1-B PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron