Motion
RSH32-20BM-
RSH32-20BM-
Artículo MI #03692832
No. Fabricante RSH32-20BM-
Precio272.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RSH32-20BM-
Artículo MI #03692832
No. Fabricante RSH32-20BM-
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
Precio272.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO RSH32-20BM , TAPÓN, PARA SERVICIO PESADO
  • Cilindro de tope de alta resistencia
  • Disponible de doble acción y de acción única
  • Tamaños de orificio: 20mm a 80mm
  • Rango de carrera: 15mm a 40mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle