Motion
KRU06-00
Extremo de la manguera - Diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm
Artículo MI #03692976
No. Fabricante KRU06-00
Precio5.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la manguera - Diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm
Artículo MI #03692976
No. Fabricante KRU06-00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6 mm

Detalles

  • País de origen
    SG
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Serie
    KR

Descripción general

Descripción del fabricante
KRU06-00 "Y" 6MM
  • Eficaz cuando las tuberías están en un espacio confinado
  • El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • Ideal para áreas donde se generan salpicaduras de soldadura
  • Material resistente a las llamas
  • Presión máxima de funcionamiento de 1.0MPa
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable