Motion
1160-8M-50  HT250 CINTURÓN

DODGE
1160-8M-50 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1160 mm, 50 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03693040
No. Fabricante 1160-8M-50 HT250 BELT
Precio164.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1160-8M-50 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1160 mm, 50 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03693040
No. Fabricante 1160-8M-50 HT250 BELT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1160 mm
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
1160-8M-50 HT200 CINTURÓN 146480