Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Ancho del anillo exterior28 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho28 mm
- Peso4.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6217 2RDT
- Características y beneficios• Los motores eléctricos son el mayor usuario de energía en instalaciones industriales/comerciales y pueden representar hasta el 70 % de su consumo total de energía, lo que da lugar a la necesidad de soluciones energéticamente eficientes como los rodamientos de bolas de sellado de contacto ligero RD de Koyo • El diseño de sellado único de Koyo reduce la resistencia al arrastre del sello y el consumo de energía en aplicaciones de motores eléctricos, al tiempo que proporciona un rendimiento de sellado y retención de grasa superiores • Proporciona un beneficio doble a los rodamientos sellados estándar—las características de diseño innato del sello RD reducen la resistencia al arrastre, el par de fricción y la temperatura de funcionamiento • El cierre proporcionado es superior a los sellos estándar, lo que ayuda a inhibir la entrada de contaminantes y humedad • La selección de diseño óptimo y las ventajas mecánicas del RD se traducen en una vida más larga y mayor eficiencia en aplicaciones de motores eléctricos
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6217 2RDT es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 85 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 150 mm para uso industrial.
- Número de catálogo del fabricante6217 2RDT
- RPM Máx.3800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial105.0 kN
- Capacidad de carga estática radial61.90 kN
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO605790068218
Descripción general
- Los motores eléctricos son el mayor usuario de energía en instalaciones industriales/comerciales y pueden representar hasta el 70 % de su consumo total de energía, lo que lleva a la necesidad de soluciones energéticamente eficientes como los cojinetes de bolas de sellado de contacto ligero RD de Koyo
- El diseño de sello único de Koyo reduce el arrastre del sello y el consumo de energía en aplicaciones de motores eléctricos, al tiempo que proporciona un rendimiento de sello y retención de grasa superiores
- Proporciona una ventaja doble a los cojinetes sellados estándar: las características de diseño innato del sello RD reducen la resistencia, el par de fricción y la temperatura de funcionamiento
- El cierre proporcionado es superior a los sellos estándar, lo que ayuda a inhibir la entrada de contaminantes y humedad
- La selección óptima del diseño y las ventajas mecánicas del RD se traducen en una vida útil más larga y una mayor eficiencia en aplicaciones de motores eléctricos