Motion
71760
Ventilador de pedestal - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/3 hp, 115 V, 3 A, 2820 cfm, 4020 cfm, caudal de aire de 5220 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03693289
No. Fabricante 71760
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pedestal - 24 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, sin oscilación, 1/3 hp, 115 V, 3 A, 2820 cfm, 4020 cfm, caudal de aire de 5220 cfm, longitud del cable de 15 pies
Artículo MI #03693289
No. Fabricante 71760
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable
    15 pies
  • Diámetro
    24 pulg.
  • Altura fija o ajustable
    Altura ajustable

Details

  • Amperaje
    3 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Flujo de aire máximo
    5220 cfm
  • Tipo de montaje
    Pedestal
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No oscilante
  • Velocidad
    1080 rpm, 540 rpm, 700 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
ISB-24PA2A 1/3 HP 24" NO OSCILANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo