Motion
08834132016

NORTON ABRASIVES
08834132016

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 80, diámetro de rueda de 1-5/8 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03693450
No. Fabricante 08834132016
Precio6.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834132016

Rueda de láminas montada: cerámica, grano 80, diámetro de rueda de 1-5/8 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #03693450
No. Fabricante 08834132016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 08834132016 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 1-5/8 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 25000 rpm, adecuada para amolado agresivo y mezclado en materiales duros.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    08834132016

Descripción general

Descripción del fabricante
08834132016 XX-1510 1/4-20 THD 80 ARB MI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo