Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma115
- Dimensiones de la carcasa11 x 11.7 x 14.08 pulg.
- Altura de la carcasa14.0800 pulg.
- Longitud de la carcasa11.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa11.7000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante115
- RPM máximas de salida130
- Tamaño máximo de salida1.9375 pulg.
- Par de salida máximo540.19 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Relación nominal15:1
- Peso82.00 lb
Detalles
- Relación real15:1
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante115CMTP15 Q56
- Número de Upc del fabricante662460540870
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónDoble
- Serie115CMTP
- Estándares cumplidosAGMA
- Kit de brazo de par115TAP-H (PC9105) Se vende por separado
- UPC_NO662460540870
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición de sello de barrera exclusiva.
- Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protecciones de banda, topes traseros y accionamiento de cinta transportadora de tornillos.