Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Peso2.9 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de grasaGrasa de grado alimentario H1
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Manual de instrucciones
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral