Motion
CN306C
BRM CN306C 3" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, 0,006 NYLON, ORIFICIO DE EJE DE 1/2", REBORDE DE 1.062 , 0,500 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #03694284
No. Fabricante CN306C
Price$20.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM CN306C 3" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, 0,006 NYLON, ORIFICIO DE EJE DE 1/2", REBORDE DE 1.062 , 0,500 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #03694284
No. Fabricante CN306C
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
Price$20.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,006 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.062 pulg.

Details

  • Material de llenado
    6-12 Nylon
  • Número de Upc del fabricante
    843469140876
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
CN306C RUEDA DE NAILON DE 1/2 AH
  • Los cepillos de cobre para las ruedas centrales de Brush Research están disponibles en diámetros 1.500”- 4.000” . Estas ruedas de diámetro pequeño son fáciles de controlar en aplicaciones manuales y no se alejan de la pieza de trabajo como pueden hacerlo los cepillos de diámetro más grande. Disponible en una variedad de filamentos que incluyen acero al carbono, acero inoxidable, nailon, nailon abrasivo y Tampico. Ideal para aplicaciones en las que se requiere un desbarbado ligero, una mezcla de bordes y un acabado general de la superficie. Los cepillos pueden montarse/apilarse juntos en múltiplos para crear una cara más ancha y están diseñados para funcionar a altas velocidades (MSFS 20,000). Los cepillos de cobre para las ruedas centrales están disponibles con orificios de eje de 3/8", 1/2" o 5/8", dependiendo del diámetro de la rueda. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo