Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho1.2188 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461351987
- RPM Máx.6500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- SeriePN
- UPC_NO662461351987