Especificaciones
Dimensions
- De base a puerto2.750 pulg.
- Tamaño del orificio12.000 pulg.
- Parte superior del cilindro hasta el diámetro3.203 pulg.
- Altura extendida23.594 pulg.
- Diámetro exterior14.875 pulg.
- Piston Rod Diameter9.750 pulg.
- Altura retraída17.594 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.000 pulg.
- Protrusión de la tapa giratoria0.547 pulg.
- Peso772.00 lb
Details
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro565 toneladas
- Área efectiva113.100 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite678.600 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.547 pulg.
- Capacidad de aceite de retracción de tracción230.400 pulg.3
- Serie / TipoSerie R / Tonelaje alto
- Toneladas a 10000 psi565.50 toneladas
Descripción general
Descripción del fabricante
R5656D
- Retorno hidráulico de ciclo bajo y alto volumen con tapas giratorias y alivio de seguridad incorporado que evita la sobrepresurización al retraer
- Los cilindros vienen de serie con tapas giratorias para reducir los efectos de la carga descentrada
- Los cilindros pueden estar “muertos” sin daños
- La varilla del pistón tratada térmicamente y cromada dura reduce el desgaste en el pistón y la tuerca prensaestopas
- La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad