Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total40 mm
- Longitud total83.5 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso0.75 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire, argón, CO2, nitrógeno, agua
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida101 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 a 140 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula sin alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaSRH
- Ajustar rango de presión7.30 a 101 psi
- Estándares cumplidosJIS B 8370
- Rosca estándarBSPT