Motion
D90
Super Blue Ribbon® Correa en V - Sección D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 95.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #03695198
No. Fabricante D90
Precio116.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Super Blue Ribbon® Correa en V - Sección D, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 95.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #03695198
No. Fabricante D90
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
Precio116.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    95.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.2500 pulg.
  • Grosor
    0.7500 pulg.
  • Ancho superior
    1-1/4 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección de la correa
    D
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    070964282965
  • Material
    Goma de estireno butadieno
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 °F
  • Circunferencia exterior
    95.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Sección
    D
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    785201260841

Descripción general

Descripción del fabricante
D90 Tira en V Super Blue
  • Fabricado en EE. UU.
  • La cubierta de tela especialmente envuelta está impregnada con caucho resistente al aceite y al calor
  • Resiste la fatiga flexible, el aceite, el calor y las condiciones ambientales
  • Estabilidad de longitud fiable, reduce el retensado y la absorción
  • El cordón está recubierto con un compuesto especial que produce una unión segura y duradera con la goma circundante
  • La flexibilidad permite que la correa se doble fácilmente alrededor de poleas pequeñas con menos tensión sobre el tejido
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

También puede gustarle