Motion
34861
Polea intermedia de banda plana - 3-3/4 in de ancho de banda, 1/2 in de diámetro interior, 6.28 in de diámetro exterior, material compuesto reforzado con vidrio de alta resistencia
Artículo MI #03695250
No. Fabricante 34861
Precio363.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea intermedia de banda plana - 3-3/4 in de ancho de banda, 1/2 in de diámetro interior, 6.28 in de diámetro exterior, material compuesto reforzado con vidrio de alta resistencia
Artículo MI #03695250
No. Fabricante 34861
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
Precio363.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cara
    6 pulg.
  • Ancho de superficie plana
    3.85 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.28 pulg.
  • Ancho general
    4-1/4 pulg.
  • Peso
    5.8 lb

Detalles

  • Tipo de cierre del cojinete
    Sellado doble
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Material de la polea
    Compuesto reforzado con vidrio de alta resistencia
  • Tipo de cojinete
    6203-2RS
  • UPC_NO
    0662345012898
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B6280

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo