Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base38.10 mm
- Longitud del centro del perno al centro50.80 mm
- Diámetro interno25 mm
- Altura total2.8125 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general38.1 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaCompuesto
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante712528
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoPN-205
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCRTBC
- UPC_NO662461347379
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP