Motion
NS815-21T  1-1/4IN  1KW1SS PA GR

Rexnord (RRX)
NS815-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

"Piñones divididos moldeados de la serie NS815 de Rexnord"
Artículo MI #03695745
No. Fabricante NS815-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
Precio160.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS815-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

"Piñones divididos moldeados de la serie NS815 de Rexnord"
Artículo MI #03695745
No. Fabricante NS815-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Paso
    5.089 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0880 pulg.
  • Ancho de diente
    54.9 mm
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS815
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210857349

Descripción general

Descripción del fabricante
614-28-3 NS815-21T 1-1/4 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 815 con orificio 21Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA