Motion
NN3014TBKRE44CC1P4

NSK
NN3014TBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 30 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #03695755
No. Fabricante NN3014TBKRE44CC1P4
Precio1,669.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NN3014TBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 30 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #03695755
No. Fabricante NN3014TBKRE44CC1P4
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
Precio1,669.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176654671
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    029176654671

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3014TBKRE44CC1P4 BRG