Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C10.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete36.85 pies-libras
- Peso21.5 lb
Detalles
- RPM base950 rpm - 1140 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónReduce tu consumo de energía y aumenta la fiabilidad de tu equipo de refrigeración con un motor de refrigeración de la marca U.S. Motors®. Puede confiar en que los motores de refrigeración U.S. Motors®, fabricados por Nidec Motor Corporation, le proporcionarán las temperaturas estables que necesita para garantizar la seguridad y la calidad de sus productos perecederos en cada paso de su producción y distribución. Si desea maximizar el ahorro energético y minimizar el riesgo de deterioro de los alimentos, podemos ayudarle a encontrar el diseño de motor de ventilador de condensador adecuado para su aplicación. U.S. Motors® cuenta con una amplia línea de motores de refrigeración líderes en la industria tanto para OEM como para motores de repuesto para los principales equipos de refrigeración de OEM. También tenemos herramientas en línea para ayudarle a encontrar un motor de reemplazo rápidamente.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.40 / 1.20 A
- Eficiencia a plena carga75.0 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382075453
- Corriente máxima permitida1.2 A, 2.4 A
- ModeloP063FEZ4089015B
- Categoría del motorMotor de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBanda
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382075453