Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1/2 pulg.
- Dureza145 Brinell
- Capacidad de carga1700 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 800 °F
- Tipo de banda de rodaduraPlano
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaHierro fundido