Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3-1/2 pulg.
- Peso5 lb
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete5/8 pulg.
- Capacidad de carga350 lb
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión