Motion
PW0624112
6.0000 pulg. de diámetro, cojinete de orificio liso, capacidad de 650 lb
Artículo MI #03697309
No. Fabricante PW0624112
Precio18.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6.0000 pulg. de diámetro, cojinete de orificio liso, capacidad de 650 lb
Artículo MI #03697309
No. Fabricante PW0624112
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
Su precio$18.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    3/4 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Peso
    3/4 lb
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Dureza
    65 Costa D
  • Capacidad de carga
    650 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Material de la rueda
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
PW0624112 PW0624112

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good