Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos1-3/4 x 3-1/16 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1-3/4 x 2-13/16 pulg.
- Altura de montaje5.1250 pulg.
- Placa de montaje Tamaño2-1/2 x 3-5/8 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión y al óxido
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas0 a 599 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRuedas de precisión de servicio ligero
- Serie de ruedasSerie P2
- Tipo de ruedaGiro
- Material del núcleoPolipropileno
- Capacidad de carga250 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaBola anular
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de polipropileno