Motion
P2XR05028S
Rueda giratoria con ruedas y placa giratoria - Serie P2 , Material de rueda de caucho extrasuave X-tra, Diámetro de rueda de 5 pulg., Ancho de cara de 1-1/4 pulg., Capacidad de carga de 250 lb
Artículo MI #03697510
No. Fabricante P2XR05028S
Precio98.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria con ruedas y placa giratoria - Serie P2 , Material de rueda de caucho extrasuave X-tra, Diámetro de rueda de 5 pulg., Ancho de cara de 1-1/4 pulg., Capacidad de carga de 250 lb
Artículo MI #03697510
No. Fabricante P2XR05028S
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
Precio98.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3-1/16 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-13/16 pulg.
  • Altura de montaje
    6.1875 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-1/2 x 3-5/8 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión y al óxido
  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Ruedas de precisión de servicio ligero
  • Serie de ruedas
    Serie P2
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Material del núcleo
    Elastómero termoplástico
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola
  • Contorno de rueda
    read redondo
  • Tipo de material de rueda
    Goma extrasuave

Descripción general

Descripción del fabricante
P2XR05028S 5 X 1-1/4 PIES CÚBICOS RBR EN POL PRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"