Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1.2500 pulg.
- Altura de montaje5.1250 pulg.
- Longitud del vástago1.000 pulg.
- Ancho del vástago (diámetro)0,500 en 13 nc
- Longitud del cable giratorio1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión y al óxido
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga350 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de vástago
- Tipo de vástagoRonda
- Tipo de cojinete de ruedaBola anular
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de polipropileno