Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje5.6250 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.1875 pulg.
- Radio giratorio3.1875 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónPlataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
- Tipo de ruedaGiro
- DurezaBrinell 145
- Capacidad de carga1000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie110
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaEsmalte gris
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaCA - Hierro fundido